Motion
6402-08-10-O
ADAPTATEUR 6402-08-10-O
N° D’ARTICLE MI04541846
N° MFR6402-08-10-O
Prix23.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ADAPTATEUR 6402-08-10-O
N° D’ARTICLE MI04541846
N° MFR6402-08-10-O
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
Prix23.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 5/8 x 1/2 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6402

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 6402-08-10-O