Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Poids0.72 lb
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmePDS
- Définir la plage de pression0.73 à 29 psi
- Norme de filetageRc