Motion
FX3S231EK75 1 15/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3S231EK75 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04543674
N° MFRFX3S231EK75 1 15/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3S231EK75 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04543674
N° MFRFX3S231EK75 1 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Espacement des trous de boulon
    6-3/16 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur du boîtier
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-25/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.9060 po
  • Longueur totale
    7.4700 po
  • Largeur totale
    4.5600 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG231ELPAK8299A
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Plaqué nickel
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3S231EK75 Roulements à billes - FX3S231EK75
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    7920 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327401467
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    5220 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327401467

Aperçu

Description du fabricant
FX3S231EK75 FLANG NOIR FX3-S231EK75
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer