Motion
6022C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04543839
N° MFR6022C3
Prix464.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04543839
N° MFR6022C3
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
Prix464.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    4.34 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6022 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6022NRBNLS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 170mm et une largeur de 28mm , adapté à un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022C3BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857061
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893857061

Aperçu

Description du fabricant
6022 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE