Motion
6211ZZENR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04543848
N° MFR6211ZZENR
Prix144.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04543848
N° MFR6211ZZENR
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
Prix144.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6211 ZZE NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6211ZZENRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 21mm , parfait pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211ZZENRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893726237
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893726237

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6211 ZZE NR