Motion
6904
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 37 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04543857
N° MFR6904
Prix85.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 37 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04543857
N° MFR6904
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
Prix85.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6904
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6904BNLS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 7 mm, ouvert pour les systèmes de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893813333
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893813333

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6904

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif