Motion
625ZZMC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04543884
N° MFR625ZZMC3
Prix10.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04543884
N° MFR625ZZMC3
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
Votre prix10.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    BOUCLIER À ROULEMENT À BILLES MINIATURE 625 ZZ MC3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 625ZZMC3MTSRLEZO est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 5mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 16mm et une largeur de 5mm pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625ZZMC3MTSRLEZO
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLIER À ROULEMENT À BILLES MINIATURE 625 ZZ MC3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif