Motion
626-2RSMC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04543885
N° MFR626-2RSMC3
Prix15.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04543885
N° MFR626-2RSMC3
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
Prix15.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    626 2RS MC3 JOINT DE ROULEMENT À BILLES MINIATURE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 626-2RSMC3MTSRLEZO est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 6mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 19mm et une largeur de 6mm pour des applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626-2RSMC3MTSRLEZO
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
626 2RS MC3 JOINT DE ROULEMENT À BILLES MINIATURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif