Motion
AL205-014D1

NTN
AL205-014D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, DI 7/8 po, Qualité standard, Aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI04544652
N° MFRAL205-014D1
Prix52.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AL205-014D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, DI 7/8 po, Qualité standard, Aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI04544652
N° MFRAL205-014D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8465 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.2205 po
  • Poids
    0.397 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655001
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359655001

Aperçu

Description du fabricant
AL205-014D1