Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur27 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6310-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6310 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6310 C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106967132