Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description77502H BILLE RADIAL BRG
- Description longueLe 77502H est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant77502H
- Numéro CUP du fabricant8865590661848
- Tr/min maximum (graisse)20000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7740 N
- Capacité de charge statique radiale3732 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590661848