Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Anneau intérieur Largeur1.4803 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590362417
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Type de jointDeux joints en caoutchouc en silicone à lèvre unique en acier inoxydable avec attaches en acier inoxydable
- SérieHSE
- CUP_NON1200106975243