Motion
190X215X15  CRS13 R

CR SEALS (SKF)
190X215X15 CRS13 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 190 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur totale de 15 mm, conception CRS13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04547153
N° MFR190X215X15 CRS13 R
Prix537.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
190X215X15 CRS13 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 190 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur totale de 15 mm, conception CRS13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04547153
N° MFR190X215X15 CRS13 R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix537.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    190 mm
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401900;401901;401902;401904;401905;401906
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS13
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577342799
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
190X215X15 CRS13 R SGLE LÈVRE NITRILE METR
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon