Motion
NN 3014 NT/SP

SKF
NN 3014 TN/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI04547210
N° MFRNN 3014 TN/SP
Prix1,633.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3014 TN/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI04547210
N° MFRNN 3014 TN/SP
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
Prix1,633.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C1
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572120903
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    8000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    9000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316572120903

Aperçu

Description du fabricant
NN 3014 TR/MIN CYLINDRE DE PRÉCISION À RANGÉES DBLE