Motion
16040/C3

SKF
16040/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04547241
N° MFR16040/C3
Prix3,702.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16040/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04547241
N° MFR16040/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,702.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    19.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16040/C3 BILLE DE RANGÉE SGLE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 200 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 310 mm et largeur de 34 mm pour les grandes applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16040/C3
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    42700 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570840247

Aperçu

Description du fabricant
16040/C3 BILLE DE RANGÉE SGLE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde