Motion
NATR 20 PPA

SKF
NATR 20 PPA

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI04547254
N° MFRNATR 20 PPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 20 PPA

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI04547254
N° MFRNATR 20 PPA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    33.5 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • CUP_NON
    7316571592596

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 20 PPA BRG