Motion
6004-2RS2/C3GWP

SKF
6004-2RS2/C3GWP

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04547312
N° MFR6004-2RS2/C3GWP
Prix68.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6004-2RS2/C3GWP

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04547312
N° MFR6004-2RS2/C3GWP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6004-2RS2C3GWP BALLE RADIALE BRG VITON MER
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 2 joints, graisse Kluber Asonic HQ72-102
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6004-2RS2/C3GWP est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004-2RS2/C3GWP
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571445014
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571445014

Aperçu

Description du fabricant
6004-2RS2C3GWP BALLE RADIALE BRG VITON MER
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 2 joints, graisse Kluber Asonic HQ72-102