Motion
ERX-PN208T

SEALMASTER
ERX-PN208T

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04549055
N° MFRERX-PN208T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-PN208T

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04549055
N° MFRERX-PN208T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5700 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    50.74 mm
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    27.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-PN208T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461342152
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    ERX-PN-T
  • CUP_NON
    662461342152

Aperçu

Description du fabricant
ERX-PN208T
  • Roulement de style ER avec acier 52100 plaqué nickel sans phosphore à haute teneur en phosphore et anneau élastique résistant à la corrosion pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon