Motion
VQ7-6-FG-S-1R

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-S-1R

SOUPAPE/ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI04549206
N° MFRVQ7-6-FG-S-1R
Prix85.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-S-1R

SOUPAPE/ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI04549206
N° MFRVQ7-6-FG-S-1R
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
Prix85.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ7-6-FG-S-1R /ISO SGL SOL TAILLE 1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon