Motion
225014

GRACO INC
225014

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, graisse, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI04549455
N° MFR225014
Prix2,026.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
225014

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, graisse, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI04549455
N° MFR225014
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
Prix2,026.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    3/8 po NPT femelle
  • Taille du contenant compatible
    120 lb
  • Diamètre du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    6 pi
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT femelle

Détails

  • Application
    Industriel
  • Comprend
    Kit pompe, flexible et raccord, couvercle, plateau suiveur
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier au carbone, Delrin, Buna-N, polyuréthane
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Série
    Coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À GRAISSE 225014 FIREBALL 300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues