Motion
23176 CAK/C4W33

SKF
23176 CAK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04549527
N° MFR23176 CAK/C4W33
Prix65,356.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23176 CAK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04549527
N° MFR23176 CAK/C4W33
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
Prix65,356.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    194 mm
  • Poids
    492.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C4
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570388091
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • CUP_NON
    7316570388091

Aperçu

Description du fabricant
23176CAKC4W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C4