Motion
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 91711 SCOTCH-WELD 3750 AE HAVANE CLAIR 1/2"X10"

3M
91711 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3750 AE LIGHT TAN 1/2"X10"

Adhésif thermofusible 3M™ 3750 AE, havane clair, 1/2 po x 10 po, 25 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI04549531
N° MFR91711 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3750 AE LIGHT TAN 1/2"X10"
Prix19.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
91711 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3750 AE LIGHT TAN 1/2"X10"

Adhésif thermofusible 3M™ 3750 AE, havane clair, 1/2 po x 10 po, 25 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI04549531
N° MFR91711 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3750 AE LIGHT TAN 1/2"X10"
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
Prix19.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    10 po
  • Taille de l’emballage
    25 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +125 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    30 s
  • Type de colis
    Bâtonnet

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 91711 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La prise à chaud agressive atteint rapidement la force de manipulation pour l’emballage et d’autres applications
  • La faible viscosité fournit un débit élevé pour soutenir une production rapide
  • Le temps d’ouverture permet le positionnement et l’ajustement
  • Versions thermofusible et à faible fusion pour coller une variété de matériaux
  • Colle les cartons ondulés ou en carton, le bois, les panneaux de particules, le carton gris et les mousses d’amorti