Motion
CT200-1-3/8
CT200-Series Coupe-bordure annulaire au carbure, 1-3/8 po de diamètre, coupe 2 po de profondeur, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04549551
N° MFRCT200-1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CT200-Series Coupe-bordure annulaire au carbure, 1-3/8 po de diamètre, coupe 2 po de profondeur, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04549551
N° MFRCT200-1-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-3/8 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Comparaison du diamètre de la broche pilote
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la mèche
    Embout de carbure
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    6
  • Compatibilité des broches pilotes
    CT200P
  • Série
    CT200
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-COUTEAU ANNULAIRE À POINTE DE GLUCIDES CT-200-1-3/8