Motion
D26676

DEWALT
D26676

D26676
N° D’ARTICLE MI04551014
N° MFRD26676
Prix237.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D26676

D26676
N° D’ARTICLE MI04551014
N° MFRD26676
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
Prix237.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe maximale
    1/16 po, 1.5 mm
  • Largeur maximale
    3-1/4 po
  • Poids de l’outil
    6 lb
  • Poids
    8.85 lb

Détails

  • Intensité
    5.5 A
  • Comprend
    Clé à douille
  • Vitesse maximale
    17000 tr/min
  • Puissance nominale
    5.5 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911212120

Aperçu

Description du fabricant
D26676 PLANIFICATEUR À MAIN TRADESMAN
  • Le puissant moteur de 5.5 A offre une finition lisse et uniforme dans les bois les plus durs
  • 34,000 coupes par minute atteignent un taux de retrait rapide
  • Profondeur de coupe maximale de 1/16 po (1.5mm po)
  • Comprend de grandes lames en acier haute vitesse réaffûtables, standard de l’industrie, pour les applications de bordure droite ou de charpente
  • Accepte également les lames réversibles en carbure pour une durée de vie de la lame et un fini du matériau améliorés
  • Bouton de réglage de profondeur calibré à 1/16 po (environ 1.5mm )
  • Les segments avant et arrière en aluminium usinés avec précision assurent le parallélisme de la coupe
  • La béquille permet à l’utilisateur de poser la raboteuse sur la surface de travail sans entailler le matériau
  • Rainure usinée de précision dans le sabot avant permettant le chanfreinage des bords
  • La courroie d’entraînement Poly-V offre une durabilité accrue de la courroie
  • La poignée ergonomique offre un plus grand confort et moins de fatigue de l’utilisateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté