Motion
DARB1K1025

DEWALT
DARB1K1025

Disque de finition enduit - 7 po Dia, oxyde d'aluminium, 100 grains, 8700 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551719
N° MFRDARB1K1025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DARB1K1025

Disque de finition enduit - 7 po Dia, oxyde d'aluminium, 100 grains, 8700 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551719
N° MFRDARB1K1025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • CUP_NON
    885911083096

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE AO FIBER RES DARB1K1025 7" 100G 25
  • Le grain d’oxyde d’aluminium haute performance permet au disque de se décomposer rapidement, exposant constamment le nouveau grain pour un retrait plus rapide
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté