Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Poids1.08 lb
- Diamètre de la roue4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- ApplicationMeulage à sec du béton et d’autres matériaux de maçonnerie, lissage des surfaces inégales, la jante double offre une durée de vie plus longue et une élimination plus agressive des matériaux
- MatérielDiamant
- Rpm max.13300 tr/min
- CUP_NON028877588773
- Type de roueGobelet
Aperçu
- Concentration élevée de diamant pour une longue durée de vie et une élimination agressive des matériaux
- Grands segments de meulage avec corps en acier traité thermiquement qui augmentent la durabilité et la durée de vie des roues