Motion
DW49004

DEWALT
DW49004

Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 3/4 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552123
N° MFRDW49004
Prix12.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49004

Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 3/4 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552123
N° MFRDW49004
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
Votre prix12.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    0.7500 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Numéro CUP du fabricant
    885911224956
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    885911224956

Aperçu

Description du fabricant
DW49004 3/4 x 1/4 HP 0,014 NŒUD DE CARBONE WI
  • Construit avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif