Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre2 po
- Largeur de la face1/2 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Soies évaséesÉvasé
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON885911224987
Aperçu
- Les calibres de fils hautement spécifiés sont construits avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes