Motion
DW49008

DEWALT
DW49008

Brosse circulaire - diamètre : 3 po, largeur : 1/2 po, 25000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI04552127
N° MFRDW49008
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49008

Brosse circulaire - diamètre : 3 po, largeur : 1/2 po, 25000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI04552127
N° MFRDW49008
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
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Longueur de la garniture
    15/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Évasé
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    885911224994

Aperçu

Description du fabricant
DW49008 3 po x 1/4 HP 0,014 CARBONE ÉVASÉ W
  • Les calibres de fils hautement spécifiés sont construits avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif