Motion
DW4901B

DEWALT
DW4901B

Brosse d’extrémité - crin d’acier, de type ondulé, diamètre de brosse : 1 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552128
N° MFRDW4901B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4901B

Brosse d’extrémité - crin d’acier, de type ondulé, diamètre de brosse : 1 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552128
N° MFRDW4901B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    1 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    885911225007

Aperçu

Description du fabricant
DW4901B 1 po x 1/4 HP 0,014 SERTISSAGE DE CARBONE WI
  • Construit avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif