Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- TypeFin
- CUP_NON885911225014
Aperçu
- Construit avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes