Motion
DW49055

DEWALT
DW49055

Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 1 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552135
N° MFRDW49055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49055

Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 1 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552135
N° MFRDW49055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    1 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    885911225076

Aperçu

Description du fabricant
DW49055 1" X 1/4 XP 0,020 NŒUD DE CARBONE
  • Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif