Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre4.0000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON885911225106
Aperçu
- Construit avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes