Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture13/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON028874491502
Aperçu
Description du fabricant
DW49150 3" X 5/8 -11 XP 0,014 BORDURE DE CARBONE
- Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité