Motion
DW49157

DEWALT
DW49157

DW49157
N° D’ARTICLE MI04552147
N° MFRDW49157
Prix28.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49157

DW49157
N° D’ARTICLE MI04552147
N° MFRDW49157

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    885911225182

Aperçu

Description du fabricant
DW49157 3" X 5/8 -11 XP 0,014 NŒUD DE CARBONE
  • Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif