Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre4 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON885911225199
Aperçu
- Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes