Motion
DW49160

DEWALT
DW49160

DW49160
N° D’ARTICLE MI04552150
N° MFRDW49160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49160

DW49160
N° D’ARTICLE MI04552150
N° MFRDW49160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    028874491601

Aperçu

Description du fabricant
DW49160 3" X 5/8 -11 XP 0,014 INOXYDABLE K
  • Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif