Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre6 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON885911253093
Aperçu
Description du fabricant
DW49202B 6"X 5/8 -11 HP 0,020 CARBONE
- Le fil en acier inoxydable ou en carbone traité thermiquement à haute résistance offre une action de brossage agressive et durable
- La construction interne de la plaque de retenue réduit le mouvement du nœud et augmente le contrôle et la durée de vie de la brosse
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité