Motion
DW49250

DEWALT
DW49250

Brosse de roue - 5 po Diam, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552158
N° MFRDW49250
Prix33.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49250

Brosse de roue - 5 po Diam, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552158
N° MFRDW49250
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
Prix33.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    5 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Numéro CUP du fabricant
    028874492509
  • Matériel
    Carbone
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    028874492509

Aperçu

Description du fabricant
DW49250 5" X 5/8 -11 XP 0,020 RAYURES DE CARBONE
  • Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif