Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre4 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON885911225304
Aperçu
- Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes