Motion
DW49254

DEWALT
DW49254

Brosse de roue - 5 po Diam, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552162
N° MFRDW49254
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49254

Brosse de roue - 5 po Diam, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552162
N° MFRDW49254
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    5 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    885911225311

Aperçu

Description du fabricant
DW49254 5" X 5/8 -11 XP 0,020 CÂBLE DE CARBONE
  • Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif