Motion
DW49255

DEWALT
DW49255

Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552163
N° MFRDW49255
Prix31.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW49255

Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552163
N° MFRDW49255
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
Prix31.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Acier inoxydable
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    885911225328

Aperçu

Description du fabricant
DW49255 4" X 5/8 -11 XP 0,020 INOXYDABLE C
  • Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif