Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre4.0000 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- MatérielCarbone
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON885911225359