Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Forme de poignéePli
- Nombre de colonnes14
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON885911225403
Aperçu
- Les calibres de fils hautement spécifiés sont construits avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes