Motion
MKB40TN-20LNZ

SMC CORP OF AMERICA
MKB40TN-20LNZ

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04552808
N° MFRMKB40TN-20LNZ
Prix272.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MKB40TN-20LNZ

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04552808
N° MFRMKB40TN-20LNZ
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
Prix272.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur corporelle globale
    57 mm
  • Longueur totale du corps
    183 mm
  • Largeur totale du corps
    57 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Bras
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    525 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Bras, commutateur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Direction rotative
    Dans le sens antihoraire
  • Série
    MK

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE MKB40TN-20LNZ , PINCE ROTATIVE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon