Motion
CEM3559T-5
Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04552935
N° MFRCEM3559T-5
Prix1,771.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04552935
N° MFRCEM3559T-5
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
Votre prix1,771.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    14.1700 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.17 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur ; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F +300F) ; Fils volants ; Sortie de fil moteur de boîte en Ko ; Rotation d’arbre réversible ; Méthode de démarrage direct en ligne
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    2.9 A à 575 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    3HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 3532M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    L
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM3559T-5
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568542866
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 3600 CEM3559T-5 3/60 145TC TEFC