Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale23.14 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids115 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL/CSA et certifié CE. Les freins Dodge de la série « D » sont des freins à ressort à déclenchement magnétique montés sur le moteur. Les freins sont monophasés avec redresseur intégré à CC. Les freins ont un levier de dégagement manuel. Les fils sont amenés à la boîte de conduits du moteur pour être connectés aux fils du moteur (56-140 cadres) ou pour être connectés séparément (180-210 cadres). Les 56-140 cadres ont une boîte de conduits F3 à profil bas montée sur le dessus. Les moteurs de frein de la série D peuvent être montés universellement. Prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension6.7 A @ 460 V; 13.9 A @ 208 V; 13.4 A @ 230 V
- DemandesManipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
- Régime de base1750 tr/min
- DescriptionHP :5, F#184T, TR/MIN :1750, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge13.2 A;6.6 A
- Courant de pleine charge6.70 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP5 hp
- Hz60 Hz
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEBM3615T-D
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de frein série D
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de frein
- Normes respectéesUR, CE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568542019
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation