Motion
VV5Q41-04N7TFU2

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-04N7TFU2

VV5Q41-F, série 4000 , collecteur monté sur socle, enfichable, connecteur D-sub - 4-Way, connecteur D-Sub, enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04554242
N° MFRVV5Q41-04N7TFU2
Price$293.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-04N7TFU2

VV5Q41-F, série 4000 , collecteur monté sur socle, enfichable, connecteur D-sub - 4-Way, connecteur D-Sub, enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04554242
N° MFRVV5Q41-04N7TFU2
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
Price$293.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    96.5 mm
  • Longueur totale
    176 mm
  • Largeur totale
    163 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    +220 psi
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q41-04N7TFU2
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
  • Connecteur D-sub, 25 broches
  • Position de la prise latérale D ou U
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles
  • Plusieurs options disponibles