Motion
VV5Q41-0603TLU2

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0603TLU2

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI04554266
N° MFRVV5Q41-0603TLU2
Prix259.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0603TLU2

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI04554266
N° MFRVV5Q41-0603TLU2
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
Prix259.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    96.5 mm
  • Longueur totale
    226 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +220 psi
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q41-0603TLU2
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
  • Type de connecteur de fil de connexion
  • Fils de connexion individuels de la station de vanne pour le câblage direct vers l' PLC etc.
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles
  • Boîtier IP65 en option

Vous pourriez également aimer