Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Page de produit du fabricant
- SérieVQC
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQC1000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Les terminaux sont concentrés en grappes compactes dans la boîte du bloc de terminal
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles